그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 여성 감소 어댑터 |
본체 재질 | PVC, 황동 |
색상 | 회색 |
연결 유형 | FNPT x 소켓 |
최대 온도 | 140도 F |
파이프 크기 | 3 / 4 "X 1 / 2" |
스케쥴 | 80 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 색상 | 항목 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
835-002SR | PVC, 스테인리스 강 | 짙은 회색 | 암 어댑터 | 1 / 4 " | ₩ 38,132 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.