그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 신축 이음 장치 |
연결 | 슬립 소켓 |
자재 | CPVC |
맥스. 압력 등급 | 235 |
맥스. 온도 범위 (F) | 180F |
전체 길이 | 16.125 " |
파이프 크기 | 1-1 / 2 " |
봉 | EPDM |
여행 길이 | 6 입력 |
타입 | CPVC |
진공 등급 | 30 형 HG |
선박 중량 (kg) | 1.32 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 41.15 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
826-010X6C | 15 15 / 16 " | 1" | ₩ 1,731,257 | |
826-020X6C | 16 15 / 16 " | 2" | ₩ 2,511,127 | |
826-030X6C | 18.75 " | 3" | ₩ 3,461,797 | |
826-040X6C | 19.75 " | 4" | ₩ 5,105,327 | |
826-060X6C | 22.75 " | 6" | ₩ 5,488,070 | |
826-012X6C | - | - | ₩ 1,168,720 | RFQ
|
826-005X6C | - | - | ₩ 940,744 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.