그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안장 클램프 |
가스켓 재질 | EPDM |
자재 | PVC |
최대. 압력 | 235 PSI |
최대 온도 | 73F |
콘센트 연결 | 1 "(F) 소켓 |
출구 파이프 크기 | 1" |
파이프 크기 | 3" |
필요한 구멍 크기 | 1-1 / 8 " |
스케쥴 | 40 |
타입 | 두 조각 |
UPC | 054211800713 |
선박 중량 (kg) | 0.4 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 7307199060 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 압력 | 콘센트 연결 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
466E - 247 | 235 PSI | 1/2 "(F) 소켓 | 2" | ₩ 121,940 | |
466E - 248 | 235 PSI | 3/4 "(F) 소켓 | 2" | ₩ 128,555 | |
466E - 249 | 235 PSI | 1 "(F) 소켓 | 2" | ₩ 115,202 | |
466E - 333 | 235 PSI | 1/2 "(F) 소켓 | 3" | ₩ 156,030 | |
466E - 334 | 235 PSI | 3/4 "(F) 소켓 | 3" | ₩ 155,242 | |
466E - 337 | 235 PSI | 1-1 / 2 "(F) 소켓 | 3" | ₩ 156,030 | |
466E - 338 | 235 PSI | 2 "(F) 소켓 | 3" | ₩ 139,107 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.