그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 메탈 클래드 라이트 채찍 |
피팅 | 잠금 너트 |
자켓 소재 | 연동 된 강철 갑옷 |
길이 | 6" |
맥스. 암페어 | 15 |
맥스. 전압 | 600 VAC |
도체 수 | 2 |
좌초 / 단선 | 좌초 |
와이어 색상 | 검정, 흰색 |
와이어 크기 | 14 AWG |
와이어 타입 | THHN / MC |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 29.72 |
선박 폭 (cm) | 23.62 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | MX |
모델 | 맥스. 암페어 | 도체 수 | 좌초 / 단선 | 와이어 색상 | 와이어 크기 | 와이어 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55292301 | 7 | 3 | 고체 | , 까만, 녹색 백색 | 18 AWG | TFN / TFFN / MC | ₩ 23,782 | |
55292001 | 15 | 3 | 고체 | , 까만, 녹색 백색 | 14 AWG | THHN / MC | ₩ 28,035 | |
55292501 | 15 | 4 | 고체 | 블랙, 화이트, 그린, 레드 | 14 AWG | THHN / MC | ₩ 30,310 | |
55293001 | 7 | 3 | 고체 | , 까만, 녹색 백색 | 18 AWG | TFN / TFFN / MC | ₩ 21,595 | |
55082415 | 15 | 3 | 고체 | , 까만, 녹색 백색 | 14 AWG | THHN / MC | ₩ 30,380 | |
55294001 | 20 | 3 | 좌초 | , 까만, 녹색 백색 | 12 AWG | THHN / MC | ₩ 35,402 | |
55292901 | 15 | 3 | 좌초 | , 까만, 녹색 백색 | 14 AWG | THHN / MC | ₩ 29,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.