항목 | 액체 분리기 |
보울 재질 | 폴리 카보네이트 |
그릇 크기 | 256 온스 |
드레인 포트 크기 | 1 / 8 "NPT |
배수 유형 | Manual |
필터 미디어 | 스테인리스 강 |
주택 자재 | 알류미늄 |
최대. 흐름 | CFM 500 |
최대. 압력 | 500의 PSI |
최대 온도 | 220도 F |
전체 높이 | 19.75 " |
전체 폭 | 13.5 " |
파이프 크기 | 4 인치 NPT |
UPC | 649664777868 |
선박 중량 (kg) | 11.34 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 그릇 크기 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STS-200C | 128 온스 | CFM 175 | 175의 PSI | 16.75 " | 9" | 2 인치 NPT | ₩ 2,611,665 | ||
STS-250C | 128 온스 | CFM 210 | 210의 PSI | 16.75 " | 9" | 2-1 / 2 인치 NPT | ₩ 2,694,177 | ||
STS-300C | 256 온스 | CFM 300 | 300의 PSI | 19.75 " | 13.5 " | 3 인치 NPT | ₩ 3,720,535 | ||
STS-150C | 51 온스 | CFM 80 | 2의 PSI | 13.625 " | 7" | 1-1 / 2 인치 NPT | ₩ 1,870,067 | ||
STS-100C | 51 온스 | CFM 40 | 2의 PSI | 13.625 " | 7" | 1 인치 NPT | ₩ 1,870,067 | ||
STS-125C | 51 온스 | CFM 60 | 2의 PSI | 13.625 " | 7" | 1-1 / 4 인치 NPT | ₩ 1,819,562 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.