그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필터 소음기 |
디자인 | 엽니다 |
지름 | 4 1 / 2 " |
필터 효율 | 99 % |
필터 미디어 | 폴리 에스테르 |
필터 등급 | 5 마이크론 |
높이 | 6.625 " |
주택 자재 | 탄소강 |
최대. 흐름 | CFM 70 |
젖꼭지 길이 (인치) | 1-5/8 |
콘센트 | 1-1 / 4 (M) NPT |
온도. 범위 | -15 ~ 220 F |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 디자인 | 지름 | 높이 | 최대. 흐름 | 콘센트 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-15-100 | 후드 | 6" | 4" | CFM 35 | 1 (M) NPT | 15 ~ 220 F | ₩ 56,875 | ||
F-19P-100 | 후드 | 6" | 6.625 " | CFM 55 | 1 (M) NPT | 15 ~ 220 F | ₩ 79,432 | ||
F-19P-125 | 후드 | 6" | 6.625 " | CFM 70 | 1-1 / 4 (M) NPT | 15 ~ 220 F | ₩ 81,217 | ||
F-19P-150 | 후드 | 6" | 6.625 " | CFM 85 | 1-1 / 2 (M) NPT | 15 ~ 220 F | ₩ 83,440 | ||
FT-15-100 | 엽니다 | 4 1 / 2 " | 4" | CFM 35 | 1 (M) NPT | -15 ~ 220 F | ₩ 54,180 | ||
FT-19P-100 | 엽니다 | 4 1 / 2 " | 6.625 " | CFM 55 | 1 (M) NPT | -15 ~ 220 F | ₩ 70,245 | ||
FT-19P-150 | 엽니다 | 4 1 / 2 " | 6.625 " | CFM 85 | 1-1 / 2 (M) NPT | -15 ~ 220 F | ₩ 75,425 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.