항목 | 필터 소음기 |
디자인 | 후드 |
지름 | 16 " |
필터 효율 | 99 % |
필터 미디어 | 폴리 에스테르 |
필터 등급 | 5 마이크론 |
높이 | 14 " |
주택 자재 | 탄소강 |
최대. 흐름 | CFM 800 |
젖꼭지 길이 (인치) | 14 |
콘센트 | 5 (M) NPT |
온도. 범위 | 15 ~ 220 F |
선박 중량 (kg) | 13.32 |
선박 높이 (cm) | 44.2 |
선박 길이 (cm) | 43.69 |
선박 폭 (cm) | 43.94 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 흐름 | 디자인 | 지름 | 콘센트 | 온도. 범위 | 필터 효율 | 필터 미디어 | 필터 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-685P-1200F | 4700 CFM | 소음기 튜브 | 28 1 / 2 " | 12 플랜지 | -15 ~ 220 F | 99 % 이상 | 폴리 에스테르 | 5 마이크론 | ₩ 5,737,865 | ||
F-275P-600 | CFM 1100 | 후드 | 16 " | 6 (M) NPT | 15 ~ 220 F | 99 % | 폴리 에스테르 | 5 마이크론 | ₩ 715,347 | ||
F-275P-400F | CFM 520 | 후드 | 16 " | 4 플랜지 | 15 ~ 220 F | 99 % | 폴리 에스테르 | 5 마이크론 | ₩ 821,100 | ||
F-485P-1200F | 4700 CFM | 후드 | 28 1 / 2 " | 12 플랜지 | 15 ~ 220 F | 99 % | 폴리 에스테르 | 5 마이크론 | ₩ 3,208,660 | ||
F-685P-1200F | 4700 CFM | 후드 | 28 1 / 2 " | 12 플랜지 | 15 ~ 220 F | 99 % | 폴리 에스테르 | 5 마이크론 | ₩ 5,301,415 | ||
FS-275P-300 | CFM 300 | 소음기 튜브 | 16 " | 3 (M) NPT | -15 ~ 220 F | 99 % 이상 | 폴리 에스테르 | 5 마이크론 | ₩ 988,890 | ||
PS-10-050 | CFM 12 | 소음기 튜브 | 4 1 / 8 " | - | -15 ~ 220 F | 99 % | 서 | 2 마이크론 | ₩ 35,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.