그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필터 카트리지 |
요소 재료 | 폴리 에스테르 |
여과 효율 | 99 미크론에서 5 % 이상 |
높이 | 6" |
내부 Dia. | 7-1 / 4 " |
외부 Dia. | 9-3 / 4 " |
타입 | 바꿔 놓음 |
선박 중량 (kg) | 1.4 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 내부 Dia. | 항목 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32-01 | 2" | 4" | 필터 카트리지 | 5-13 / 16 " | ₩ 79,275 | ||
32-03 | 2.5 " | 4-1 / 4 " | 필터 카트리지 | 6" | ₩ 105,612 | ||
32-05 | 4" | 7-1 / 4 " | 필터 카트리지 | 9-3 / 4 " | ₩ 209,177 | ||
32-09 | 7" | 9-7 / 8 " | 필터 카트리지 | 11-1 / 2 " | ₩ 251,737 | ||
32-11 | 8.625 " | 11-5 / 8 " | 필터 카트리지 | 13-5 / 8 " | ₩ 303,292 | ||
32-13 | 10 " | 13 " | 필터 카트리지 | 17 " | ₩ 859,162 | ||
32-15 | 14 " | 19 " | 필터 카트리지 | 23 " | ₩ 1,621,690 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.