그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 태양 전지 패널 |
케이블 길이 | 케이블 없음 |
세포 유형 | 다결정 |
커넥터 | 드롭 인 |
깊이 | 1-31 / 32 " |
Frame | 가능 |
높이 | 16.5 " |
맥스. 파워 포인트 전류 | 1.19 |
맥스. 파워 포인트 전압 | 16.8VDC |
맥스. 시스템 전압 | 1000VDC (TUV) / 600VDC (UL) |
모듈 효율 | 9.4% |
공칭 출력 전력 | 20W |
셀 수 | 36 |
개방 회로 전압 | 21.0VDC |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 185도 F |
허용 오차 | -5 %에서 + 5 % |
단락 전류 | 1.31 |
무게 | 7.26의 파운드 |
폭 | 19.75 " |
선박 중량 (kg) | 2.49 |
선박 높이 (cm) | 8.1 |
선박 길이 (cm) | 59.21 |
선박 폭 (cm) | 50.9 |
HS 코드 | 8541406020 |
프로덕트 | 모델 | 케이블 길이 | 깊이 | 높이 | 무게 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPM065P-BP | 케이블 없음 | 1-31 / 32 " | 31.13 " | 15.40의 파운드 | 26.5 " | ₩ 550,935 | ||
SPM085P-BP | 케이블 없음 | 1-31 / 32 " | 47 13 / 32 " | 19.80의 파운드 | 21.125 " | ₩ 684,355 | ||
SPM090P-BP | 케이블 없음 | 1-31 / 32 " | 47 13 / 32 " | 19.80의 파운드 | 21.125 " | ₩ 700,525 | ||
SPM045P-N | 3ft. | 1.375 " | 26.25 " | 11.00의 파운드 | 21.125 " | ₩ 420,857 | ||
SPM055P-N | 3ft. | 1.375 " | 25 11 / 16 " | 13.20의 파운드 | 25.187 " | ₩ 485,257 | ||
SPM065P-N | 3ft. | 1.375 " | 38.875 " | 15.40의 파운드 | 21.25 " | ₩ 529,042 | ||
SPM085P-TS-N | 3ft. | 1.375 " | 39 15 / 16 " | 19.80의 파운드 | 26 5 / 16 " | ₩ 660,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.