항목 | ASM 절연 통 |
색상 | 폴라 블루 |
마감재 | HDPE |
접힌 높이 | 28 " |
접이식 길이 | 40 " |
접힌 너비 | 42 " |
내부 높이 | 27 " |
내부 길이 | 33 " |
안쪽 너비 | 21 " |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
자재 | LLDPE |
외부 높이 | 28 " |
외부 길이 | 40 " |
바깥 쪽 너비 | 42 " |
음량 | 11 cu. ft. |
볼륨 용량 | 11 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 58.97 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 3923900000 |
프로덕트 | 모델 | 음량 | 접힌 너비 | 내부 높이 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB2 | 2 cu. ft. | 30 " | 14 " | 21 " | 11 " | 21 " | 24 " | 30 " | ₩ 1,447,390 | ||
PB5 | 5 cu. ft. | 30 " | 29 " | 24 " | 12 " | 18 " | 37 " | 30 " | ₩ 1,684,340 | ||
PB11HL | 11 cu. ft. | 42 " | 27 " | 33 " | 21 " | 28 " | 36 " | 42 " | ₩ 2,455,460 | ||
PB11DXX | 11 cu. ft. | 43 " | 24.75 " | 36.5 " | 22 " | 27.5 " | 39.437 " | 43 " | ₩ 2,660,892 | ||
PB30 | 30 cu. ft. | 49.5 " | 32 " | 42 " | 26 " | 43.5 " | 43 " | 49.5 " | ₩ 3,236,450 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.