그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | E- 스트랩 앵커 |
깊이 | 1" |
마감재 | 분말 코팅 |
길이 | 11.5 " |
자재 | 강철 |
장착 스타일 | 표면 |
폭 | 1.25 " |
작업 부하 제한 | 3000의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8708295060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 높이 | 길이 | 자재 | 장착 스타일 | 폭 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-SW-PU | 자연의 | - | 4.5 " | 강철 | 용접 | 1.25 " | 3000의 파운드 | ₩ 10,465 | ||
GR-SW10-PU | 자연의 | - | 4.5 " | 강철 | 용접 | 1.25 " | 3000의 파운드 | ₩ 111,562 | ||
GR-SU-PU | 자연의 | - | 6" | 강철 | 표면 | 1.25 " | 3000의 파운드 | ₩ 10,465 | ||
GR-SU10-PU | 자연의 | - | 6" | 강철 | 표면 | 1.25 " | 3000의 파운드 | ₩ 109,322 | ||
GR-SZ-PU | 아연 도금 | - | 6" | 강철 | 표면 | 1.25 " | 3000의 파운드 | ₩ 10,465 | ||
GR-SZ10-PU | 아연 도금 | - | 6" | 강철 | 표면 | 1.25 " | 3000의 파운드 | ₩ 109,322 | ||
GR-SB-PU | 분말 코팅 | - | 6" | 강철 | 표면 | 1.25 " | 3000의 파운드 | ₩ 9,765 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.