그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | E-Fitting w / Ring |
깊이 | 1.25 " |
마감재 | 아연 도금 |
길이 | 3" |
자재 | 강철 |
장착 스타일 | E- 트랙 |
반지 Dia. | 1-1 / 2 " |
링 두께 | 1 / 4 " |
폭 | 1 / 2 " |
작업 부하 제한 | 3000의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 높이 | 길이 | 폭 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-ARI10-PU | 아연 도금 | - | 4.5 " | 1 / 2 " | 3000의 파운드 | ₩ 132,300 | ||
GR-ARI2-PU | 아연 도금 | - | 11.5 " | 1 / 2 " | 3000의 파운드 | ₩ 32,987 | ||
슬라에리 | 아연 도금 | 1.5 " | 3" | 3" | 1000의 파운드. | ₩ 10,792 | ||
슬라에아리2 | 아연 도금 | 1.5 " | 3" | 3" | 1000의 파운드. | ₩ 9,087 | ||
SLAEARI2-C | 아연 도금 | 2.5 " | 6.9 " | 4.9 " | 1000의 파운드. | ₩ 22,374 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.