그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클램프 수리 |
볼트 재질 | 스테인리스 강 |
볼트 크기 | 5 / 8 " |
가스켓 재질 | 니트릴 |
자재 | 304 스테인레스 스틸 스트랩이있는 연성 철 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
볼트 수 | 2 |
콘센트 연결 | CC |
출구 파이프 크기 | 1-1 / 2 " |
외부 Dia. | 11.04 "~ 11.44" |
파이프 크기 | 10 " |
온도. 범위 | -20F - 180F |
타입 | 서비스 안장 |
선박 중량 (kg) | 2.63 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 36.32 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | 콘센트 연결 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
31500013907000 CC | 클램프 수리 | CC | 1.31 "~ 1.39" | 1" | ₩ 141,557 | |
31500019207000 CC | 클램프 수리 | CC | 1.61 "~ 1.92" | 1.5 " | ₩ 142,607 | |
31500048009000 CC | 클램프 수리 | CC | 4.40 "~ 4.80" | 4" | ₩ 140,997 | |
31500048011000 CC | 클램프 수리 | CC | 4.40 "~ 4.80" | 4" | ₩ 181,160 | |
31500048013000 | 클램프 수리 | CC | 4.40 "~ 4.80" | 4" | ₩ 183,050 | |
31500069006000 IP | 클램프 수리 | IP | 5.94 "~ 6.90" | 6" | ₩ 166,477 | |
31500069007000 CC | 클램프 수리 | CC | 5.94 "~ 6.90" | 6" | ₩ 163,677 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.