항목 | 나선형 고정 링 |
마감재 | 평원 |
그루브 깊이에 적합 | 0.061 " |
Groove Dia에 적합합니다. | 2.122 " |
그루브 폭에 적합 | 0.068 " |
보어 직경 용. | 2" |
무료 OD | 2.142 " |
그루브 Dia. 공차 | +/- 0.005 " |
그루브 폭 공차 | 0.004 " |
자재 | 302 스테인레스 스틸 |
방사형 벽 | 0.158 " |
인장 강도 | 185,000의 PSI |
두께 | 0.062 " |
두께 공차 | +/- 0.003 " |
타입 | 내부의 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7318240000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.