항목 | 벨트 분쇄기 |
암페어 AC | 9.1 |
벨트 크기 | 6 x 79 인치 |
벨트 테이블 기울기 각도 (Deg.) | 0 |
디스크 직경 | 6" |
디스크 속도 (RPM) | 3600 |
디스크 테이블 크기 (인치) | 6 |
디스크 테이블 틸트 인 각도 (Deg.) | 0 |
디스크 테이블 틸트 아웃 각도 (Deg.) | 0 |
집진 포트 크기 (인치) | 3-1/2 |
HP | 5 |
Hz | 50/60 |
전반적인 깊이 | 39 " |
전체 높이 | 41 " |
전체 폭 | 24 " |
상 | 3 |
플래 튼 크기 (인치) | 6 |
테이블 재질 | 강철 |
테이블 작업대 | 14-1 / 2 x 6 인치 |
전압 | 440 |
선박 중량 (kg) | 85.73 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 99.06 |
HS 코드 | 8466933050 |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
GI 150 2H | ₩ 6,690,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.