그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 세트 |
포함 된 깊은 소켓 포인트 스타일 | 12 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
마감재 | 슈퍼 크롬 |
포함 된 플렉스 소켓 포인트 스타일 | 없음 |
조각 수 | 47 |
SAE 또는 미터법 | SAE 및 메트릭 |
포함 된 소켓 | 표준: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm, 깊이: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm |
Std. 소켓 포인트 스타일 포함 | 12 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 3.83 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 24.38 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 포함 된 깊은 소켓 포인트 스타일 | 드라이브 크기 | 포함 된 소켓 | Std. 소켓 포인트 스타일 포함 | 마감재 | 포함 된 플렉스 소켓 포인트 스타일 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91848 | - | 6 | 1 / 4 " | 6포인트 표준: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16", 4, 5, 5.5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm, 깊이: 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16인치, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm | 6 | 슈퍼 크롬 | 없음 | 소켓 세트 | ₩ 574,577 | ||
91860 | - | 6 | 1 / 4 " | 6pt. 표준 : 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 인치, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16mm, 깊이 : 1/8, 5/32, 3/16, 7 / 32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 인치, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, | 6 | 슈퍼 크롬 | 없음 | 소켓 세트 | ₩ 663,827 | ||
94549 | - | 6 | 3 / 8 " | 표준: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm, 깊이: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm | 6 | 크롬 | 없음 | 소켓 세트 | ₩ 530,547 | ||
94547 | - | 6 | 3 / 8 " | 표준: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 15/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm, 깊이: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm | 6 | 크롬 | 없음 | 소켓 세트 | - | RFQ
| |
4147 | - | 12 | 1 / 2 " | 표준: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8", 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24mm, 깊이: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm | 12 | 슈퍼 크롬 | 없음 | 소켓 세트 | ₩ 949,357 | ||
4147-6 | - | 6 | 1 / 2 " | 표준: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8", 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24mm, 깊이: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm | 6 | 슈퍼 크롬 | 없음 | 소켓 세트 | ₩ 960,400 | ||
4050 | - | 6 | 1 / 2 " | 표준: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4", 깊이: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5 /8, 11/16, 3/4" | 6 | 검은 산화물 | 없음 | 소켓 세트 | ₩ 351,102 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.