그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콤비네이션 렌치 |
마감재 | 전체 폴란드어 |
헤드 각도 | 15 학위 |
자재 | 합금강 |
점수 | 6 |
오프셋 | 15 학위 |
전체 길이 | 6.25 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 8 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 025141887082 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
모델 | 헤드 각도 | 자재 | 점수 | 오프셋 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88012 | 15 학위 | 합금강 | 12 | 15 학위 | 3.75 " | SAE | 3 / 8 " | ₩ 28,052 | |
88014 | 15 학위 | 합금강 | 12 | 15 학위 | 4" | SAE | 7 / 16 " | ₩ 30,502 | |
88016 | 15 학위 | 합금강 | 12 | 15 학위 | 4.25 " | SAE | 1 / 2 " | ₩ 31,202 | |
88018 | 15 학위 | 합금강 | 12 | 15 학위 | 4 9 / 16 " | SAE | 9 / 16 " | ₩ 31,010 | |
88020 | 15 학위 | 합금강 | 12 | 15 학위 | 4.875 " | SAE | 5 / 8 " | ₩ 35,455 | |
88022 | 15 학위 | 합금강 | 12 | 15 학위 | 5.25 " | SAE | 11 / 16 " | ₩ 38,377 | |
88024 | 15 학위 | 합금강 | 12 | 15 학위 | 5.5 " | SAE | 3 / 4 " | ₩ 44,345 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.