항목 | 플레어 너트 렌치 |
마감재 | 슈퍼 크롬 |
머리 크기 | 16mm X 18mm |
자재 | 강철 |
점수 | 6 |
전체 길이 | 7" |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 16 X 18 mm |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 025141872668 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.