SK PROFESSIONAL TOOLS 86225 콤비네이션 렌치 세트 크롬 8-32mm 23개입
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콤비네이션 렌치 세트 |
마감재 | 전체 폴란드어 |
헤드 각도 | 15 학위 |
조각 수 | 23 |
점수 | 12 |
길이 범위 | 4-13/32 to 17-11/16 |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
렌치 스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
포함 된 렌치 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32mm |
선박 중량 (kg) | 7.79 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 54.61 |
선박 폭 (cm) | 20.57 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 점수 | SAE 또는 미터법 | 렌치 스타일 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86237 | 7 | 12 | SAE | 짧은 | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | - | RFQ
| |
86247 | 7 | 12 | 메트릭 | 짧은 | 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18mm | - | RFQ
| |
86255 | 15 | 12 | SAE | ㅁㄴㅇㄹ | 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | ₩ 600,950 | ||
86265 | 15 | 12 | 메트릭 | ㅁㄴㅇㄹ | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm | ₩ 566,020 | ||
86017 | 13 | 12 | SAE | 긴 | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | ₩ 613,112 | ||
86127 | 13 | 6 | 메트릭 | 긴 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm | ₩ 528,797 | ||
86011 | 9 | 6 및 12 | SAE | ㅁㄴㅇㄹ | 6 점 : 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 ", 12 점 : 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ₩ 368,025 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.