그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 확장 세트 |
드라이브 크기 | 1 / 4 " |
마감재 | 슈퍼 크롬 |
조각 수 | 3 |
전체 길이 | 3 ", 7", 15 " |
UPC | 2514104941 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 42.93 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 조각 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
40936 | 1 / 4 " | 6 | 1-1 / 2 ", 2", 4 ", 6", 8 ", 10", 14 " | ₩ 206,762 | ||
4916T | 1 / 4 " | 6 | 2 인치, 3 인치, 6 인치, 8 인치, 10 인치, 14 인치 | ₩ 162,137 | ||
4538 | 3 / 8 " | 8 | 1-1 / 2 ", 3", 4 ", 6", 8 ", 10", 18 ", 24" | ₩ 343,612 | ||
4539 | 3 / 8 " | 8 | 1-1 / 2 ", 3", 4 ", 6", 8 ", 10", 18 ", 24" | ₩ 388,430 | ||
4537 | 3 / 8 " | 6 | 1-1 / 2 ", 3", 4 ", 6", 8 ", 10" | - | RFQ
| |
4524 | 3 / 8 " | 4 | 3 인치, 6 인치, 8 인치, 12 인치 | ₩ 169,907 | ||
4514 | 3 / 8 " | 4 | 1-1 / 2 ", 3", 6 ", 12" | ₩ 139,877 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.