항목 | 소켓 |
드라이브 크기 | 3 / 4 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 크롬 |
자재 | 합금강 |
점수 | 12 |
출력 유형 | 마녀 |
전체 길이 | 2.5 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 1.625 " |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 025141471526 |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
47154 | 1-11 / 16 " | ₩ 58,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.