그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 비트 |
비트 스타일 | 트리플 스퀘어 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 크롬 |
삽입 길이 | 2-1 / 8 " |
자재 | 합금강 |
점수 | 12 |
전체 길이 | 3.25 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 6 |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
팁 크기 | 6mm |
팁 타입 | 트리플 스퀘어 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 비트 길이 | 마감재 | 팁 크기 | 팁 타입 | 항목 | 자재 | 점수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41205 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 슈퍼 크롬 | 1 / 8 " | 마녀 | 소켓 비트 | S2 스틸 | 4 | ₩ 24,360 | ||
41209 | 7 / 32 " | 1 / 4 " | 슈퍼 크롬 | 7 / 32 " | 마녀 | 소켓 비트 | S2 스틸 | 4 | ₩ 24,342 | ||
41210 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 슈퍼 크롬 | 1 / 4 " | 마녀 | 소켓 비트 | S2 스틸 | 4 | ₩ 24,307 | ||
41212 | 3 / 8 " | 5 / 16 " | 슈퍼 크롬 | 3 / 8 " | 마녀 | 소켓 비트 | S2 스틸 | 4 | ₩ 29,347 | ||
41405 | 6 | 1 / 4 " | 슈퍼 크롬 | 6mm | 마녀 | 소켓 비트 | S2 스틸 | 4 | ₩ 22,837 | ||
41406 | 7mm | 5 / 16 " | 슈퍼 크롬 | 7mm | 마녀 | 소켓 비트 | S2 스틸 | 4 | ₩ 31,815 | ||
41407 | 8 | 5 / 16 " | 슈퍼 크롬 | 8mm | 마녀 | 소켓 비트 | S2 스틸 | 4 | ₩ 31,605 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.