그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 크롬 |
자재 | 합금강 |
점수 | 6 |
출력 유형 | 마녀 |
전체 길이 | 1.25 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 15 / 16 " |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 3.3 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 점수 | 출력 유형 | 전체 길이 | 크기 | 소켓 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41207 | 크롬 | 6 | 마녀 | 1-11 / 16 " | 5 / 32 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 24,902 | ||
41208 | 크롬 | 6 | 마녀 | 1-11 / 16 " | 3 / 16 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 24,815 | ||
41211 | 크롬 | 6 | 마녀 | 1 15 / 16 " | 5 / 16 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 29,820 | ||
42412 | 크롬 | 12 | 마녀 | 1 49 / 64 " | 3 / 8 " | 깊은 안마 | ₩ 23,380 | ||
42414 | 크롬 | 12 | 마녀 | 7 / 16 " | 3 / 8 " | 깊은 안마 | ₩ 23,572 | ||
42416 | 크롬 | 12 | 마녀 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 깊은 안마 | ₩ 23,502 | ||
42418 | 크롬 | 12 | 마녀 | 9 / 16 " | 3 / 8 " | 깊은 안마 | ₩ 23,205 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.