항목 | 플레어 너트 렌치 세트 |
마감재 | 슈퍼 크롬 |
조각 수 | 3 |
점수 | 6 |
길이 범위 | 5-7/64" to 8-55/64" |
SAE 또는 미터법 | SAE |
포함 된 렌치 | 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 " |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 조각 수 | SAE 또는 미터법 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | 전체 폴란드어 | 5 | SAE | 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 " | ₩ 219,047 | ||
376 | 전체 폴란드어 | 6 | 메트릭 | 9x11, 10x12, 13x14, 15x17, 16x18, 19x21mm | ₩ 275,117 | ||
371 | 크롬 | 11 | SAE 및 메트릭 | 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8", 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21mm | ₩ 516,635 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.