그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 긴 소켓 비트 세트 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
마감재 | 슈퍼 크롬 |
자재 | S2 스틸 |
조각 수 | 7 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
포함 된 소켓 | 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 타입 | 마녀 |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 조각 수 | SAE 또는 미터법 | 포함 된 소켓 | 팁 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41255 | 1 / 2 " | 5 | SAE | 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8" | 마녀 | ₩ 300,492 | ||
41455 | 1 / 2 " | 5 | 메트릭 | 8, 10, 12, 14, 17mm | 마녀 | ₩ 315,735 | ||
84220 | 1 / 4 " | 10 | SAE | 1/4 인치 드라이브 : T8, T10, T15, T20, T25, T27, 3/8 인치 드라이브 : T30, T40, T45, T50 | 톡스 | ₩ 439,967 | ||
19728 | 3 / 8 " | 7 | SAE | 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 마녀 | ₩ 283,220 | ||
19726 | 3 / 8 " | 6 | 메트릭 | 4, 5, 6, 7, 8, 10mm | 마녀 | ₩ 234,517 | ||
19748 | 3 / 8 " | 8 | 메트릭 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm | 볼 육각 | ₩ 371,892 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.