SIMPLEX EE21B/EE21B26D41 푸시 버튼 잠금 오버라이드 입력 출구
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Mech. 푸시 버튼 Lockset |
ADA 준수 | 아니 |
역수 | 2.75 " |
케이스 재질 | 아연 |
문 두께 | 1-3/4" to 2-1/4" |
마감재 | 새틴 크롬 |
방화 | 3 시간. |
함수 | 키 재정의가있는 조합 입력 및 송신 모두 |
손 | 공장 좌측, 필드 리버 서블 |
핸들 타입 | 손잡이 |
안쪽 깊이 | 2.375 " |
내부 높이 | 7.375 " |
안쪽 너비 | 3.125 " |
키패드 | 5 개 버튼, 파손 방지 |
래치 길이 | 1 / 2 " |
맥스. 사용자 코드 | 1 |
외부 깊이 | 3-3 / 16 " |
외부 높이 | 7.375 " |
바깥 쪽 너비 | 3.125 " |
날씨 저항 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 5.31 |
선박 높이 (cm) | 21.08 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 안쪽 깊이 | 역수 | 케이스 재질 | 내부 높이 | 안쪽 너비 | 외부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 문 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE11/1126D41 | 2.375 " | 2.75 " | 아연 | 7.375 " | 3.125 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ₩ 2,008,807 | ||
RR8148B26D41 | 2.375 " | 2.75 " | 아연 | 9" | 3.25 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ₩ 1,472,695 | ||
LR8146R0341 | 2.375 " | 2.75 " | 아연 | 9" | 3.25 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ₩ 1,384,477 | ||
L8146B26D41 | 2.375 " | 2.75 " | 아연 | 9" | 3.25 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ₩ 1,476,072 | ||
LR8146B26D41 | 2.375 " | 2.75 " | 아연 | 9" | 3.25 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ₩ 1,439,427 | ||
R8146B26D41 | 2.375 " | 2.75 " | 아연 | 9" | 3.25 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ₩ 1,467,095 | ||
LL1041S26D41 | 2.375 " | 2.75 " | 아연 | 9" | 3.25 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/8" to 2-1/4" | ₩ 1,350,895 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.