항목 | 기계식 누름 버튼 데드 볼트 |
ADA 준수 | 아니 |
역수 | 2.75 " |
케이스 재질 | 모든 금속 |
문 두께 | 1-3/8" to 2-1/4" |
마감재 | 새틴 크롬 |
함수 | 보조 |
손 | 공장 좌측, 필드 리버 서블 |
핸들 타입 | 엄지 회전 |
내부 높이 | 5.75 " |
안쪽 너비 | 2.25 " |
키패드 | 5 개 버튼, 파손 방지 |
래치 길이 | 1" |
맥스. 사용자 코드 | 1 |
외부 깊이 | 2-1 / 2 " |
외부 높이 | 6.5 " |
바깥 쪽 너비 | 2.5 " |
날씨 저항 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.69 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 22.23 |
원산지 | US |
모델 | 외부 높이 | 역수 | 케이스 재질 | 바깥 쪽 너비 | 문 두께 | 함수 | 안쪽 깊이 | 내부 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9060000-26D41 | 3.75 " | 2-9/16" or 2-1/2" | 아연 | 2 9 / 16 " | 1-3/8" to 1-1/2" | 키 재정의가있는 보조 | 1-9 / 16 " | 5" | ₩ 446,547 | |
710626D41 | 6.5 " | 2.375 " | 모든 금속 | 2.5 " | 1-3/8" to 2-1/4" | 목재 도어 전용 보조 장치 | 3.625 " | 3" | ₩ 332,710 | |
710426D41 | 6.5 " | 2-3/8" to 2-3/4" | 모든 금속 | 2.5 " | 1-3/8" to 2-1/4" | 보조 | - | 5.75 " | ₩ 331,450 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.