SIGNODE
미국 플로리다주 탬파에 본사를 둔 Signode는 혁신적이고 신뢰할 수 있는 고품질 결속 시스템 및 솔루션으로 유명합니다. 이 브랜드는 운송, 창고 및 포장 산업의 다양한 요구 사항을 충족하도록 설계된 광범위한 수동, 반자동 및 전자동 결속 기계 및 도구를 제공합니다. 상세 보기
필터
작업공구
파워트렌스미션
금형/기계공작
에어/공기압
하드웨어
선박/차량정비용품
안전
가구 접대 및 음식 서비스
펌프
용접
수작업공구
배관
유압시스템
HVAC 및 냉각기
접착제/실란트/테이프
전기용품
옥외 장비
참조 및 학습용품
작업공구 필터
달아서 달아서 장비전체보기
Baling Wire 및 Lockwire 배터리 작동 식 스트래핑 실러 및 텐셔너 고속 플라스틱 스트래핑 작업을 위한 플라스틱 스트랩 조합 도구. 손쉬운 제어 및 작동을 위한 풀 터치 그래픽 인터페이스와 생산 요구 사항에 맞는 가변 장력 설정이 특징입니다. 완벽하게 균형 잡힌 설계로 작업자의 피로가 줄어듭니다.
가장자리 및 모서리 보호기 스트래핑이 제품을 손상시키는 것을 방지하도록 설계된 플라스틱 가장자리 보호대를 포함합니다. 2000 개 팩으로 제공
수동 스트래핑 실러 및 텐셔너 최소한의 중단 및 스트랩 낭비로 스트랩을 원하는 장력으로 만드는 데 사용되는 피드 휠 및 윈들 러스 스틸 / 플라스틱 스트래핑 텐셔너. 플라스틱 또는 강철 스트랩 끝을 고강도 조인트에 고정하는 수동 실러도 사용 가능
플라스틱 달아서 창고 및 유통 센터에서 산업용 상자 및 박스 포장 작업을위한 스트래핑 기계와 함께 사용하도록 설계된 플라스틱 스트래핑 및 스트래핑 키트입니다. 일부 모델은 파손 및 마모를 방지하기 위해 엠보싱 처리 된 폴리 프로필렌 구조를 특징으로합니다. 최대 30000 피트 길이 변형으로 제공되는 롤
공압 스트래핑 실러 및 텐셔너 스트래핑 텐 셔닝, 밀봉 및 절단 작업에 이상적인 공압 스트래핑 실러, 조합 도구 및 스트래핑 텐셔너; 중대 량 스트래핑에 적합합니다. 일부 모델은 사용자 편의를 위해 단일 레버 장력 조절 기능이 있습니다. 폴리 에스터 및 스틸 버전으로 제공
강철 달아서 제조, 생산 라인 및 창고에서 스트래핑 기계와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 열처리 된 고 탄소강 구조는 높은 인장 강도를 제공하며 매우 무거운 하중에서도 파손에 강합니다. 2.5 인치 및 26.5 인치 코일 폭 변형으로 제공
달아서 절단기 양손 스트래핑 커터는 금속 가공 및 포장 작업에서 중형 및 대형 스트래핑 작업에 가장 적합합니다. 사용자 편의를 위한 플라스틱 손잡이 덮개 및 전기적 위험으로부터 보호 및 장기적이고 내구성 있는 작동을 위한 흑색 산화물 마감
달아서 디스펜서 생산 라인, 실외 목재 야드 및 창고 애플리케이션에서 분배하기 위해 무거운 스트래핑 코일을 고정하는 데 적합합니다. 고정 된 대형 휠은 작업 현장의 이동성을 제공하고 브레이크는 원치 않는 롤 회전 및 풀림을 방지합니다. 16, 25, 28 및 28.5 인치 길이 변형으로 제공
달아서 기계 적재 도크 및 주문 처리 센터에서 플라스틱 스트래핑을 팽팽하게 하고 열 밀봉하는 데 적합한 반자동 스트래핑 기계입니다. 쉬운 운반 및 작업 현장 휴대성을 위한 견고한 캐스터 휠. 30.25인치 및 37.5인치 높이 변형으로 제공
실과 버클을 달아서 건설, 운송 및 제조 분야에서 팔레트, 상자 및 평평한 표면 주위에 강철 스트래핑을 고정하는 데 적합한 개방형 플랜지 씰입니다. 우발적 인 파손 및 손상을 제거하기위한 강철 구조. 개방형, 스냅 온 그릿 및 푸시 형 씰 변형으로 제공
스트랩 및 타이 다운전체보기
물류 스트랩 스트래핑 기계를 사용하는 중간에서 높은 볼륨의 스트래핑 애플리케이션에 사용됩니다. 가볍고 안전한 결속을 위해 기계 등급의 폴리프로필렌으로 제작되었습니다.
Signode 소개
Signode의 제품 라인에는 스틸 및 플라스틱 스트랩, 스트랩 커터, 실, 버클, 기계, 실러, 텐셔너 및 디스펜서가 포함됩니다. 브랜드의 배터리로 작동되는 스트래핑 실러 및 텐셔너는 강철 스트래핑 응용 분야에 고속 작동과 비교할 수 없는 성능을 제공합니다. 이러한 DEKRA 인증 도구에는 원활하고 지속적인 작동을 위해 배터리 충전당 최대 500회를 허용하는 고성능 배터리가 있습니다. 패키지에 따라 결속 매개변수를 빠르고 편안하게 조정할 수 있는 직관적인 터치스크린 사용자 인터페이스가 있습니다. 이 장치는 선택 가능한 수동, 반자동 또는 완전 자동 작동 모드와 '즐겨찾기' 설정을 제공합니다. 사인노드 강철 달아서 단위 제조, 생산 라인 및 창고 응용 분야에서 결속 기계와 함께 사용됩니다. 열처리된 고탄소강 구조가 특징이며 높은 인장 강도 및 저항 파손을 제공합니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Signode 파트 번호은 동등한 PAC Strapping 제품, Grainger & Vetsil 제품에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Signode 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
Signode 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
Nestack 물개
Nestack 씰은 강철 이빨을 사용하여 스트래핑을 잡습니다. 플라스틱 필라멘트로 쌓아서 고정할 수 있습니다. 이 씰은 조합 스트래핑 도구의 씰 매거진에 적합합니다. 그들은 파...더 읽기
테이블타이어
TableTyer는 볼륨이 적거나 중간 정도인 사용자에게 이상적인 플라스틱 스트래핑 시스템입니다. 빈번한 조정이 필요하지 않으며 간단한 전자 설계로 문제 없이 작동합니다.
테낙스
Tenax 폴리에스터 스트래핑은 덥고 습한 조건에서 우수한 유지 장력을 제공하며 다른 플라스틱 스트래핑보다 이러한 환경에 더 강합니다. 그것은 더 높은 비율로 긴장될 수 있습니다...더 읽기
자주하는 질문
스트래핑 테이프의 매끄러운 마감과 엠보싱 마감의 차이점은 무엇입니까?
매끈한 마무리는 질감이 없는 평평하고 고른 표면을 가집니다. 이 마감 처리는 깨끗하고 전문적인 외관을 제공하며 인쇄 또는 라벨링 응용 분야에 이상적입니다.
양각 처리된 마감은 테이프 표면에 그립감을 더하는 융기된 질감을 가지고 있습니다. 이러한 유형의 마감은 포장 및 밀봉 상자와 같이 더 강한 접착이 필요한 응용 분야에 이상적입니다. 추가 그립은 테이프가 시간이 지남에 따라 미끄러지거나 느슨해지는 것을 방지합니다.
브랜드 스틸 스트래핑의 장점은 무엇입니까?
Signode 스틸 스트래핑은 벽돌, 포장 재료, 콘크리트 블록, 하수관, 강철 코일 및 금속 번들과 같은 무거운 하중 주변에서 강한 고정력을 제공하고 장력을 향상시킵니다.
Signode는 어떤 씰 유형을 제공합니까?
- 푸시형 씰: 빠르고 쉬운 설치가 필요한 응용 분야에 사용됩니다.
- 개방형 씰: 이 씰은 여러 번 열고 닫을 수 있습니다. 내부 콘텐츠에 대한 액세스가 필요하지만 보안이 필요한 애플리케이션에 이상적입니다.
- 스냅온형 씰: 이 씰은 푸시형 씰과 유사하지만 고정하는 잠금 메커니즘이 있습니다. 안전하고 변조 방지 밀봉이 필요한 응용 분야에 이상적입니다.