그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 노동 조합 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
클래스 | 3000 |
연결 유형 | 소켓 용접 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
맥스. 증기 압력 | 2810 psi @ 350도 F |
외부 Dia. | 3" |
파이프 크기 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.76 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | TW |
모델 | 본체 재질 | 클래스 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S5034U012 | 304 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000의 PSI | 2-55 / 64 " | 1.25 " | ₩ 191,415 | |
S5034U020 | 304 스테인레스 스틸 | 150 | 3000의 PSI | 3.5 " | 2" | ₩ 424,970 | |
S5036U012 | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000의 PSI | 2-55 / 64 " | 1.25 " | ₩ 238,910 | |
S5036U020 | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000의 PSI | 3.5 " | 2" | ₩ 385,210 | |
S5036U001 | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 150도 F | 1-21 / 32 " | 1 / 8 " | ₩ 80,605 | |
S5036U002 | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 150도 F | 1-21 / 32 " | 1 / 4 " | ₩ 111,090 | |
S5036U003 | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 150도 F | 1-53 / 64 " | 3 / 8 " | ₩ 78,820 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.