플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SHARON PIPING S5036CP010 커플 링 1 인치 316 스테인리스 스틸 | AC3KEJ 2UB21

SHARON PIPING S5036CP010 커플링 1인치 316 스테인리스 스틸

재고 있음 있음
항목: AC3KEJ 모델: S5036CP010크로스 참조: 2UB21

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 62,510 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목연결
본체 재질316 스테인레스 스틸
클래스3000
연결 유형소켓 용접
최대. 압력3000 psi @ 150도 F
맥스. 증기 압력2810 psi @ 350도 F
외부 Dia.1 13 / 16 "
파이프 크기1"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.28
선박 높이 (cm)4.06
선박 길이 (cm)4.57
선박 폭 (cm)4.57
HS 코드7307221000
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델본체 재질최대. 압력맥스. 증기 압력외부 Dia.파이프 크기가격
SHARON PIPING S5034CP012 커플 링 1 1/4 인치 304 스테인리스 스틸 | AB2FTM 1LUB9 S5034CP012304 스테인레스 스틸3000의 PSI2810 psi @ 350도 F2-15 / 64 "1.25 "₩ 77,455
SHARON PIPING S5034CP014 커플 링 1 1/2 인치 304 스테인리스 스틸 | AB2FTP 1LUC2 S5034CP014304 스테인레스 스틸3000의 PSI2810 psi @ 350도 F2-35 / 64 "1.5 "₩ 99,925
SHARON PIPING S5034CP020 커플 링 2 인치 304 스테인리스 스틸 | AB2FTR 1LUC4 S5034CP020304 스테인레스 스틸3000의 PSI2810 psi @ 350도 F2-31 / 32 "2"₩ 147,245
SHARON PIPING S5036CP012 커플 링 1 1/4 인치 316 스테인리스 스틸 | AB2FWL 1LUN9 S5036CP012316 스테인레스 스틸3000의 PSI2810 psi @ 350도 F2-15 / 64 "1.25 "₩ 100,870
SHARON PIPING S5036CP020 커플 링 2 인치 316 스테인리스 스틸 | AB2FWP 1LUP3 S5036CP020316 스테인레스 스틸3000의 PSI2810 psi @ 350도 F2-31 / 32 "2"₩ 184,887
SHARON PIPING S4034CP014 커플 링 1 1/2 인치 304 스테인리스 스틸 | AB2GCR 1LVN6 S4034CP014304 스테인레스 스틸2570 psi @ 100도 F1965 psi @ 350도 F2.5 "1.5 "₩ 138,197
SHARON PIPING S4034CP024 커플 링 2 1/2 인치 304 스테인리스 스틸 | AB2GCW 1LVP1 S4034CP024304 스테인레스 스틸2570 psi @ 100도 F1965 psi @ 350도 F3.625 "2.5 "₩ 330,855

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SHARON PIPING S5036CP010 커플링 1인치 316 스테인리스 스틸
₩ 62,510 /단위