그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Cross |
본체 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | 소켓 용접 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
맥스. 증기 압력 | 2810 psi @ 350도 F |
외부 Dia. | 53 / 64 " |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | TW |
모델 | 클래스 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
S5034X 001 | 150 | 53 / 64 " | 1 / 8 " | ₩ 92,697 | |
S5034X 003 | 150 | 63 / 64 " | 3 / 8 " | ₩ 85,172 | |
S5034X 004 | 150 | 1-13 / 64 " | 1 / 2 " | ₩ 86,502 | |
S5034X 006 | 150 | 1-13 / 32 " | 3 / 4 " | ₩ 98,402 | |
S5034X 010 | 3000 | 1-47 / 64 " | 1" | ₩ 179,497 | |
S5034X 012 | 3000 | 2-7 / 64 " | 1.25 " | ₩ 299,495 | |
S5034X 014 | 3000 | 2-23 / 64 " | 1.5 " | ₩ 310,222 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.