항목 | 자동 범프 및 교정 스테이션 |
충전기 | 아니 |
실린더 홀더 | 아니 |
높이 | 24 " |
길이 | 7" |
작동 온도 범위 | 화씨 40도 ~ 120도 |
전원 | 120-240 VAC |
조정기 | 아니 |
이동식 메모리 카드 | 아니 |
상태 표시 | LCD |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 3.63 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
924-00000-01 | 6" | 6" | 1.75 " | ₩ 3,043,096 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.