항목 | 가연성 가스 검지기 |
정확성 | + /-10의 % |
배터리 | (3) C 알칼리 |
깊이 | 2-5 / 16 " |
감지 | 메탄, 프로판, 부탄 등 |
높이 | 11.5 " |
지시자 | 가청, 시각적, 직접 읽기 디스플레이 |
측정 범위 | 50ppm ~ 100% 부피 메탄, 프로판 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 2.27 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 9027102000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 측정 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
909-00000-A | 2-5 / 16 " | 11.5 " | 50ppm ~ 100 % LEL 메탄, 프로판 | 3" | ₩ 2,172,275 | ||
907-GRNGR-01 | 2-5 / 16 " | 11.5 " | 50ppm ~ 100 % LEL 메탄, 프로판 | 3" | ₩ 1,696,117 | ||
907-GRNGR-07 | 2-5 / 16 " | 11.5 " | 50ppm ~ 100 % LEL 메탄, 프로판 | 3" | ₩ 2,055,200 | ||
906-00000-08 | 1.625 " | 10 " | 50ppm ~ 100 % LEL 메탄, 프로판 | 3.5 " | ₩ 987,665 | ||
906-00000-09 | 1.625 " | 10 " | 50ppm ~ 100 % LEL 메탄, 프로판 | 3.5 " | ₩ 1,093,207 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.