그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 센서 |
화학식 | O2 |
감지 | 산소 |
분해능 | 0.1 % V / V |
센서 범위 | 0 %까지 25 |
온도. 범위 | -22도에서 122도 F, -30도에서 50도 C |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 9026900000 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 감지 | 분해능 | 센서 범위 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
375-2611-01 | 메탄 | 25ppm | 0 ~ 100 % LEL | -4도에서 104도 F, -20도에서 40도 C | ₩ 97,527 | ||
375-COAF-SN | 일산화탄소 | 25ppm | 0 - 2000 ppm | -22도에서 122도 F, -30도에서 50도 C | ₩ 325,029 | ||
375-H2SA1-SN | 황화수소 | 25ppm | 0 - 100 ppm | -22도에서 122도 F, -30도에서 50도 C | ₩ 325,029 | ||
884-CGI09 | 메탄 | 0.0010 | 5 ~ 100 % V / V | -22도에서 122도 F, -30도에서 50도 C | ₩ 533,127 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.