항목 | 실내 볼록 거울 |
대략. 시거리 | 40 피트 |
백업 | 판지 |
높이 | 24 " |
렌즈 재질 | 유리 |
림 유형 | 비닐 코팅 알루미늄 |
셰이프 | 직사각형의 |
시야각 | 160 학위 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 10.43 |
선박 높이 (cm) | 18.29 |
선박 길이 (cm) | 97.79 |
선박 폭 (cm) | 96.27 |
원산지 | US |
모델 | 대략. 시거리 | 높이 | 렌즈 재질 | 시야각 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH-12X18 | 20 피트 | 12 " | 아크릴 | 160도 | 18 " | ₩ 153,212 | |
RTH-15X24 | 28 피트 | 15 " | 아크릴 | 160 학위 | 24 " | ₩ 201,701 | |
RTH-20X30 | 35 피트 | 20 " | 아크릴 | 160 학위 | 30 " | ₩ 286,177 | |
RTH-24X36 | 40 피트 | 24 " | 아크릴 | 160 학위 | 36 " | ₩ 566,615 | |
CVI-12X18-PS | 20 피트 | 12 " | 아크릴 | 160 학위 | 18 " | ₩ 371,330 | |
CVI-15X24-PS | 28 피트 | 15 " | 아크릴 | 160 학위 | 24 " | ₩ 471,059 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.