시큐어 Mg109 | 산소 가스 실린더 캐비닛, 셀프 래치, 표준 도어 | Raptor Supplies 대한민국

SECURALL MG109 산소 가스 실린더 캐비닛, 자체 래치, 표준 도어

항목: CJ6RCN 모델 : MG109
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목가스통 내각
색상초록색
실린더 타입디,이
깊이18 "
지름4 1 / 4 "
문 유형표준 문
높이44 "
래치 유형셀프 래치
실린더 수9 - 12
23 "

제품 변형

프로덕트모델실린더 수문 유형실린더 타입높이색상가격
SECURALL 제품 MG102 산소 가스 실린더 캐비닛, 셀프 래치, 표준 도어 | CJ6RBU MG1021 - 2표준 문디,이44 "초록색-
RFQ
SECURALL 제품 MG102FL 산소 가스 실린더 캐비닛, 방화선, 셀프 래치, 표준 도어 | CJ6RBV MG102FL1 - 2표준 문디,이44 "초록색-
RFQ
SECURALL 제품 MG102E 산소 가스 실린더 캐비닛, 빈 실린더, 셀프 래치, 표준 도어 | CJ6RBW MG102E1 - 2표준 문디,이44 "초록색-
RFQ
SECURALL 제품 MG102FLE 산소 가스 실린더 캐비닛, 방화 라이닝, 빈 실린더, 셀프 래치, 표준 도어 | CJ6RBX MG102플레1 - 2표준 문디,이44 "초록색-
RFQ
SECURALL 제품 MG102FLP 산소 가스 실린더 캐비닛, 방화 라이닝, 부분 완전 실린더, 셀프 래치, 표준 도어 | CJ6RBY MG102FLP1 - 2표준 문디,이44 "초록색-
RFQ
SECURALL 제품 MG102P 산소 가스 실린더 캐비닛, 부분 완전 실린더, 셀프 래치, 표준 도어 | CJ6RBZ MG102P1 - 2표준 문디,이44 "초록색-
RFQ
SECURALL 제품 MG104 산소 가스 실린더 캐비닛, 셀프 래치, 표준 도어 | CJ6RCA MG1042 - 4표준 문디,이44 "초록색-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SECURALL MG109 산소 가스 실린더 캐비닛, 자체 래치, 표준 도어