SECURALL H260 가연성 드럼 캐비닛, 수평, 자동 폐쇄/자동 래치, 슬라이딩 도어, 60갤런
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 드럼 안전 캐비닛 |
생산 능력 | 60 갤런 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 50 " |
문 유형 | 미닫이 문 |
높이 | 50 " |
보유 | 1/55 갤런 드럼, 1/5 갤런 캔 |
래치 유형 | 자체 폐쇄, 자체 래치 |
스타일 | 수평 |
폭 | 34 " |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 스타일 | 문 유형 | 보유 | 높이 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H160 | 60 갤런 | 수평 | 스탠다드 2도어 | 1/55 갤런 드럼, 1/5 갤런 캔 | 50 " | 노란색 | - | RFQ
| |
H360 | 60 갤런 | 수평 | 세이프티도어 | 1/55 갤런 드럼, 1/5 갤런 캔 | 52 " | 노란색 | - | RFQ
| |
V160 | 65 갤런 | 수직선 | 스탠다드 2도어 | 1/55 갤런 드럼, 2/5 갤런 캔 | 65 " | 노란색 | - | RFQ
| |
V260 | 65 갤런 | 수직선 | 미닫이 문 | 1/55 갤런 드럼, 2/5 갤런 캔 | 65 " | 노란색 | - | RFQ
| |
V360 | 65 갤런 | 수직선 | 세이프티도어 | 1/55 갤런 드럼, 2/5 갤런 캔 | 67 " | 노란색 | - | RFQ
| |
V175 | 75 갤런 | 수직선 | 스탠다드 2도어 | 2/30 갤런 드럼, 3/5 갤런 캔 | 65 " | 노란색 | - | RFQ
| |
V275 | 75 갤런 | 수직선 | 미닫이 문 | 2/30 갤런 드럼, 3/5 갤런 캔 | 65 " | 노란색 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.