항목 | 농약 안전 캐비닛 |
생산 능력 | 45 갤런 |
색상 | 초록색 |
깊이 | 18 " |
문 유형 | 스탠다드 2도어 |
높이 | 65 " |
보유 | 다양한 크기의 용기 |
래치 유형 | 셀프 래치 |
선반 수 | 2 |
폭 | 43 " |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 선반 수 | 보유 | 문 유형 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG105 | 12 갤런 | 1 | 다양한 크기의 용기 | 표준 문 | 35 " | - | RFQ
| |
AG305 | 12 갤런 | 1 | 다양한 크기의 용기 | 세이프티도어 | 37 " | - | RFQ
| |
AG130 | 30 갤런 | 1 | 다양한 크기의 용기 | 스탠다드 2도어 | 44 " | - | RFQ
| |
AG330 | 30 갤런 | 1 | 다양한 크기의 용기 | 세이프티도어 | 46 " | - | RFQ
| |
AG345 | 45 갤런 | 2 | 다양한 크기의 용기 | 세이프티도어 | 67 " | - | RFQ
| |
AGV160 | 60 갤런 | 1 | 1/55 갤런 드럼, 2/5 갤런 캔 | 스탠다드 2도어 | 65 " | - | RFQ
| |
AGV360 | 60 갤런 | 1 | 1/55 갤런 드럼, 2/5 갤런 캔 | 세이프티도어 | 67 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.