그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스레드 밀 |
절단 직경. | 0.238 " |
마감재 | TiAlN |
플루트 | 3 |
절단 길이 | 0.85 " |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 2.5 " |
피치 | 40 |
생크 직경 | 1 / 4 " |
스레드 크기 | 5 / 16 " |
나사 유형 | UN |
타입 | 엑스트라 롱 리치, 헬리컬 플루트, 내부 스레드 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 8.26 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207406000 |
원산지 | US |
모델 | 스레드 크기 | 절단 직경. | 마감재 | 나사 유형 | 타입 | 플루트 | 절단 길이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMLR065-56A | #2 | 0.065 " | TiAlN | UN | 롱 리치, 헬리컬 플루트, 내부 스레드 | 3 | 1.15 " | 2.5 " | ₩ 173,075 | |
TMLR065-56ELA | #2 | 0.065 " | TiAlN | UN | 엑스트라 롱 리치, 헬리컬 플루트, 내부 스레드 | 3 | 0.2 " | 2.5 " | ₩ 173,075 | |
TMLR082-40A | #4 | 0.082 " | TiAlN | UN | 롱 리치, 헬리컬 플루트, 내부 스레드 | 3 | 0.225 " | 2.5 " | ₩ 173,075 | |
TMLR082-40ELA | #4 | 0.082 " | TiAlN | UN | 엑스트라 롱 리치, 헬리컬 플루트, 내부 스레드 | 3 | 0.3 " | 2.5 " | ₩ 173,075 | |
TMLR100-32A | #6 | 0.1 " | TiAlN | UN | 롱 리치, 헬리컬 플루트, 내부 스레드 | 3 | 0.26 " | 2.5 " | ₩ 197,522 | |
TMLR100-32ELA | #6 | 0.1 " | TiAlN | UN | 엑스트라 롱 리치, 헬리컬 플루트, 내부 스레드 | 3 | 0.4 " | 2.5 " | ₩ 176,102 | |
TMLR100-40A | #6 | 0.1 " | TiAlN | UN | 롱 리치, 헬리컬 플루트, 내부 스레드 | 3 | 0.26 " | 2.5 " | ₩ 173,075 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.