그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스레드 밀 |
절단 직경. | 0.35 " |
마감재 | 코팅되지 않은 |
플루트 | 4 |
절단 길이 | 0.856 " |
자재 | 스틸, 초경 헤드 |
전체 길이 | 6" |
피치 | 24 |
생크 직경 | 3 / 4 " |
스레드 크기 | 7 / 16 " |
나사 유형 | UN |
타입 | 엇갈린 톱니, 내부 또는 외부 스레드 |
선박 중량 (kg) | 0.31 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 3.18 |
HS 코드 | 8207406000 |
원산지 | US |
모델 | 생크 직경 | 절단 직경. | 마감재 | 스레드 크기 | 플루트 | 절단 길이 | 자재 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM250-20 | 1 / 4 " | 0.25 " | 코팅되지 않은 | 3 / 8 " | 4 | 0.675 " | 초경 | 2.5 " | ₩ 289,030 | |
TM250-24 | 1 / 4 " | 0.25 " | 코팅되지 않은 | 3 / 8 " | 4 | 0.687 " | 초경 | 2.5 " | ₩ 289,030 | |
TM250-28 | 1 / 4 " | 0.25 " | 코팅되지 않은 | 3 / 8 " | 4 | 0.661 " | 초경 | 2.5 " | ₩ 289,030 | |
TM250-32 | 1 / 4 " | 0.25 " | 코팅되지 않은 | 3 / 8 " | 4 | 0.672 " | 초경 | 2.5 " | ₩ 301,070 | |
TM250-36 | 1 / 4 " | 0.25 " | 코팅되지 않은 | 3 / 8 " | 4 | 0.682 " | 초경 | 2.5 " | ₩ 289,030 | |
TM250-40 | 1 / 4 " | 0.25 " | 코팅되지 않은 | 3 / 8 " | 4 | 0.662 " | 초경 | 2.5 " | ₩ 289,030 | |
TM350-16 | 3 / 4 " | 0.35 " | 코팅되지 않은 | 7 / 16 " | 4 | 0.783 " | 스틸, 초경 헤드 | 6" | ₩ 357,997 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.