그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포트 도구 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
자재 | 스틸, 카바이드 팁 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 3.8 " |
파일럿 직경 | 0.983 입력 |
파일럿 길이 | 0.800 입력 |
생크 직경 | 3 / 4 " |
생크 길이 | 2.12 " |
Spot Face Dia. (에.) | 1.665 |
스타일 | AS5202, MS33649 |
스레드 크기 | 1 1/16-12 UNJ-3B |
튜브 직경 | 3/4 인치 |
타입 | 솔리드 파일럿 |
UPC | 000049831344 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 10.59 |
선박 길이 (cm) | 5.17 |
선박 폭 (cm) | 10.59 |
HS 코드 | 8207600035 |
원산지 | US |
모델 | 플루트 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 생크 길이 | 스레드 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS5202-10R | 4 | 3.94 " | 3 / 4 " | 2.12 " | 7 / 8-14 UNJF-3B | 리머 파일럿 | ₩ 470,312 | |
AS5202-10S | 4 | 3.66 " | 3 / 4 " | 2.12 " | 7 / 8-14 UNJF-3B | 솔리드 파일럿 | ₩ 400,102 | |
AS5202-11R | 4 | 4.12 " | 3 / 4 " | 2.12 " | 1-12 UNJF-3B | 리머 파일럿 | ₩ 512,662 | |
AS5202-11S | 4 | 3.75 " | 3 / 4 " | 2.12 " | 1-12 UNJF-3B | 솔리드 파일럿 | ₩ 435,995 | |
AS5202-12R | 4 | 4.12 " | 3 / 4 " | 2.12 " | 1 1/16-12 UNJ-3B | 리머 파일럿 | ₩ 523,582 | |
AS5202-14R | 4 | 4.37 " | 1" | 2.25 " | 1 3/16-12 UNJ-3B | 리머 파일럿 | ₩ 569,817 | |
AS5202-14S | 4 | 4" | 1" | 2.25 " | 1 3/16-12 UNJ-3B | 솔리드 파일럿 | ₩ 465,220 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.