그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조명 선택 스위치 |
동작 | 유지 / 유지 |
기본 소재 | 금속 |
베젤 재질 | 아연 |
캠 | 캠 없음 |
색상 | 파란색 |
IP 등급 | 65 |
램프 모듈 유형 | 해당 사항 없음 |
램프 모듈 전압 | 해당 사항 없음 |
램프 유형 | LED |
램프 전압 | 해당 사항 없음 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 4, 13 |
오퍼레이터 헤드 재질 | 알루미늄-아연 합금 |
위치 | 2 |
교체 용 램프 | 해당 사항 없음 |
크기 | 22mm |
위치 A에서 스위치 작동 | XO |
위치 B에서 스위치 작동 | OX |
위치 C에서 스위치 작동 | 세 번째 위치 없음 |
운영자 유형 | 지레 |
UPC | 785901373025 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 8538908060 |
프로덕트 | 모델 | NEMA 평가 | 동작 | 기본 소재 | 교체 용 램프 | 크기 | 운영자 유형 | 색상 | 램프 모듈 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB4BK1463 | 1, 2, 3, 4, 13 | 순간 / 순간 | 금속 | 해당 사항 없음 | 22mm | 지레 | 파란색 | 해당 사항 없음 | ₩ 125,352 | ||
ZB4BK1413 | 1, 2, 3, 4, 13 | 유지 / 순간 | 금속 | 해당 사항 없음 | 22mm | 지레 | 백 | 해당 사항 없음 | ₩ 108,675 | ||
ZB5AK1413 | 1, 2, 3, 4, 4X, 13 | 유지 / 순간 | 플라스틱 | 해당 사항 없음 | 22mm | 지레 | 백 | 해당 사항 없음 | ₩ 123,147 | ||
ZB5AK1453 | 1, 2, 3, 4, 4X, 13 | 유지 / 순간 | 플라스틱 | 해당 사항 없음 | 22mm | 지레 | 노란색 | 해당 사항 없음 | ₩ 121,782 | ||
ZB5AK1263 | 1, 2, 3, 4, 4X, 13 | 유지 / 유지 | 플라스틱 | 해당 사항 없음 | 22mm | 지레 | 파란색 | 해당 사항 없음 | ₩ 82,127 | ||
ZB5AK1213 | 1, 2, 3, 4, 4X, 13 | 유지 / 유지 | 플라스틱 | 해당 사항 없음 | 22mm | 지레 | 백 | 해당 사항 없음 | ₩ 79,310 | ||
9001K11J1 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | 유지 / 유지 | 금속 | 2550101020 | 30mm | 노브 없음 | 운영자 없음 | 변신 로봇 | ₩ 388,937 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.