그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비 조명 선택 스위치 |
동작 | 순간 / 유지 / 순간 |
기본 소재 | 금속 |
베젤 재질 | 아연 |
캠 | 캠 없음 |
IP 등급 | 65 |
키 번호 | 421E |
키 제거 | 센터 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 |
운영자 색상 | 검정 |
오퍼레이터 헤드 재질 | 플라스틱 |
위치 | 3 |
크기 | 22mm |
위치 A에서 스위치 작동 | XOOX |
위치 B에서 스위치 작동 | 옥스옥스 |
위치 C에서 스위치 작동 | OXXO |
위치 D에서 스위치 작동 | 네 번째 위치 없음 |
운영자 유형 | 건이 있는 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8538908060 |
모델 | 동작 | 기본 소재 | 키 번호 | 운영자 색상 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB4BG020 | 유지 / 유지 / 유지 | 금속 | 3131 | 검정 | 건이 있는 | ₩ 209,510 | |
ZB4BG05 | 유지 / 유지 / 순간 | 금속 | 455 | 노란색 | 건이 있는 | ₩ 221,375 | |
ZB4BG714 | 순간 / 유지 / 순간 | 금속 | 520E | 검정 | 건이 있는 | ₩ 211,225 | |
ZB5AG710 | 순간 / 유지 / 순간 | 플라스틱 | 458 | 검정 | 건이 있는 | ₩ 218,225 | |
ZB4BG910 | 유지 / 유지 / 유지 | 금속 | 458 | 검정 | 건이 있는 | ₩ 221,200 | |
ZB4BG314 | 유지 / 유지 / 유지 | 금속 | 520E | 검정 | 건이 있는 | ₩ 221,200 | |
ZB4BG320 | 유지 / 유지 / 유지 | 금속 | 3131 | 검정 | 건이 있는 | ₩ 194,127 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.