그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회전 미러 비콘 |
색상 | 빨간색 |
지름 | 120mm |
분당 깜박임 | 138 |
높이 | 150mm |
주택 자재 | ABS 수지 |
램프 수명 | 100,000 시간. |
램프 유형 | LED |
렌즈 디자인 | 나사 클램프 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 수지 |
광 출력 | 2750 미터에서 1 칸델라 |
설치 | 볼트와 너트 |
온도 운영. | -10C에서 + 50C |
전원 | 12VAC/DC |
평점 | IP23 |
UPC | 785901556374 |
선박 중량 (kg) | 0.64 |
선박 높이 (cm) | 19.56 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
XVR12J04 | ₩ 193,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.