그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비콘 음향 측심기, 70mm |
색상 | 검정 |
현재 그린 | 0.05 |
지름 | 2.75 " |
높이 | 2.5 " |
주택 자재 | ABS + 폴리 카보네이트 |
NEMA 평가 | 12 |
온도 운영. | 화씨 -13 ~ 122도 |
평점 | NEMA 12, IP65 |
소음 수준 | 75 ~ 90dB |
전압 | 120-230VAC |
와트 | 6 ~ 11.5 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8531800040 |
프로덕트 | 모델 | 현재 그린 | 소음 수준 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XVBC9B | 0.02 | 90 dB | 12-48 VDC | 0.24 ~ 0.96 | ₩ 479,990 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.