그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 접촉기 |
동작 | 역전 |
보조 접촉 양식 | 1NC / 1NO |
코일 볼트 | 120 VAC |
접촉기 유형 | NEMA |
깊이 | 3.62 " |
외함 유형 | 엽니다 |
완전 부하 암페어 | 9 |
완전 부하 전류 유도 성 | 9 |
높이 | 3.9 " |
HP @ 1 상-120V | 1/3 |
HP @ 1 상-230V | 1 |
HP @ 1 상-240V | 1.0 |
HP @ 3 상-208V | 1.5 |
HP @ 3 상-230V | 1.5 |
HP @ 3 상-240V | 1.5 |
HP @ 3 상-480V | 2 |
HP @ 3 상-575V | 2 |
Hz | 50/60 |
NEMA 크기 | 00 |
극 수 | 3 |
폭 | 3.54 " |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8536490065 |
프로덕트 | 모델 | HP @ 1 상-240V | 코일 볼트 | 깊이 | HP @ 3 상-208V | HP @ 3 상-230V | HP @ 3 상-240V | HP @ 3 상-480V | HP @ 3 상-575V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T02BN23G7 | 2.0 | 120 VAC | 3.62 " | 3 | 3 | 3.0 | 5 | 5 | ₩ 2,134,510 | ||
T02BN23T7 | 2.0 | 480 VAC | 3.62 " | 3 | 3 | 3.0 | 5 | 5 | ₩ 2,732,205 | ||
T02CN23G7 | 3.0 | 120 VAC | 3.62 " | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | ₩ 2,275,262 | ||
T02DN23G7 | 7.5 | 120 VAC | 4.72 " | 10 | 15 | 15.0 | 25 | 25 | ₩ 5,116,912 | ||
T02JN23F7 | - | 120 VAC | 10.3 " | - | 300 | 300.0 | 600 | 600 | ₩ 153,357,522 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.