그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 확장 모듈 |
입력 수 | 6 |
출력 수 | 4 |
전원 필수 | 100에서 240 VAC로 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
원산지 | FR |
프로덕트 | 모델 | 입력 수 | 출력 수 | 전원 필수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR3XT101BD | 6 | 4 | 24 VDC | 24 VDC | ₩ 237,440 | ||
SR3XT141FU | 8 | 6 | 100에서 240 VAC로 | 100-240 VAC | ₩ 277,550 | ||
SR3MBU01BD | - | - | 24 VDC | - | ₩ 371,455 | ||
SR3XT61BD | 4 | 2 | 24 VDC | - | ₩ 187,652 | ||
SR3XT61B | 4 | 2 | 24 VAC | - | ₩ 209,790 | ||
SR3XT61FU | 4 | 2 | 100에서 240 VAC로 | - | ₩ 182,717 | ||
SR3XT101B | 6 | 4 | 24 VAC | - | ₩ 239,470 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.