그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀폐형 전원 릴레이 |
코일 등급 | 4.0VA, 1.7W |
코일 볼트 | 120 VAC |
접점 앰프 정격 (유도 성) | 평가되지 않음 |
접점 앰프 정격 (저항성) | 30A @ 277VAC(NO), 3A @ 277VAC(NC) |
연락처 양식 | DPDT |
접촉 재료 | 은 주석 산화물 |
크기 | 1.65 인치 H, 1.34 인치 W, 2.68 인치 D |
전기 연결 | 1/4 "탭 터미널 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
120V에서 HP | 1 |
240V에서 HP | 3 |
Hz | 50/60 |
설치 | DIN 레일 / 하단 플랜지 |
극 수 | 2 |
핀 | 8 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 18.8 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8536490080 |
모델 | 코일 볼트 | 접점 앰프 정격 (저항성) | 연락처 양식 | 핀 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RPF2AB7 | 24 VAC | 30VAC에서 277A | DPST-아니오 | 6 | ₩ 38,185 | |
RPF2AF7 | 120 VAC | 30VAC에서 277A | DPST-아니오 | 6 | ₩ 38,185 | |
RPF2AP7 | 230 VAC | 30VAC에서 277A | DPST-아니오 | 6 | ₩ 38,185 | |
RPF2BJD | 12 VDC | 30A @ 277VAC(NO), 3A @ 277VAC(NC) | DPDT | 8 | ₩ 39,025 | |
RPF2BBD | 24 VDC | 30A @ 277VAC(NO), 3A @ 277VAC(NC) | DPDT | 8 | ₩ 39,025 | |
RPF2BB7 | 24 VAC | 30A @ 277VAC(NO), 3A @ 277VAC(NC) | DPDT | 8 | ₩ 39,025 | |
RPF2BP7 | 230 VAC | 30A @ 277VAC(NO), 3A @ 277VAC(NC) | DPDT | 8 | ₩ 39,025 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.