그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 터미널 블록 |
A | 20 |
블록 재료 | 폴리 아미드 6.6 |
색상 | 파란색 |
연결 유형 | 나사 클램프 |
깊이 | 1.88 " |
높이 | 1.87 " |
길이 | 1.88 " |
맥스. 와이어 크기 | 12 AWG |
최소 와이어 크기 | 26 AWG |
실장 형 | DIN |
연결 수 | 2 |
극 수 | 1 |
온도. 범위 | -76도 ~ 266도 F |
온도 평가 | -76도 ~ 266도 |
터미널 유형 | 통과 |
타입 | 스크류 클램프 기술 패스 스루 |
UPC | 785901943303 |
전압 | 600 |
폭 | 568737 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8536908085 |
프로덕트 | 모델 | 연결 수 | A | 색상 | 극 수 | 터미널 유형 | 타입 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSYTRV22 | 2 | 20 | 회색 | 1 | 통과 | 스크류 클램프 기술 패스 스루 | 600 | 568737 " | ₩ 3,307 | ||
NSYTRV42 | 2 | 30 | 회색 | 1 | 통과 | 스크류 클램프 기술 패스 스루 | 600 | 568737 " | ₩ 3,692 | ||
NSYTRV42BL | 2 | 30 | 파란색 | 1 | 통과 | 스크류 클램프 기술 패스 스루 | 600 | 568737 " | ₩ 3,587 | ||
NSYTRV62 | 2 | 50 | 회색 | 1 | 통과 | 스크류 클램프 기술 패스 스루 | 600 | 568737 " | ₩ 5,075 | ||
NSYTRV24D | 4 | 20 | 회색 | 2 | 패스 스루 더블 데크 | 스크류 클램프 기술 더블 데크 | 600 | 568737 " | ₩ 7,192 | ||
NSYTRV44 | 4 | 30 | 회색 | 1 | 통과 | 스크류 클램프 기술 다극 | 600 | 568737 " | ₩ 10,657 | ||
NSYTRV22PE | 2 | - | 옐로우 / 그린 | 1 | 접지 | 스크류 클램프 기술 접지 블록 | - | 568737 " | ₩ 13,895 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.