그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파워 미터 |
정확성 | + / - 0.50 % |
A | 5 |
깊이 | 1.9 " |
디스플레이 | LCD |
인클로저 등급 | 동봉되지 않음 |
높이 | 3.6 " |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 90 / 600 VAC |
조치 | 전압, 암페어, 에너지 V- 스위치 |
미터 범위 | 5에서 32,000A |
설치 | DIN 레일 |
작동 온도 범위 | -30도 ~ 70도 C |
상 | 3 |
폭 | 4.2 " |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 9028300000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.